uvex Guantes de protección C500 wet Talla 10

Número de artículo: 6049210
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie C500
Denominación del fabricante uvex C500 wet
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia al corte (prueba Coupe) 5
Resistencia al corte (TDM) C
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Color gris; verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388
Material de base Viscosa de bambú; Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Poliamida
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Agarre en mojado; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 6049210
EAN / GTIN 4048612015216
Número del fabricante 6049210
Número L L01690 430
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La serie uvex C500 establece estándares en protección, confort, flexibilidad, tactilidad y economía. Este guante de seguridad de alta tecnología con el más alto nivel de protección contra cortes 5/C combina todo esto.

Característica:

Características generales

  • Guantes de protección contra cortes con una comodidad de uso excepcional
  • Palma y puntas de los dedos con revestimiento de elastómero de alto rendimiento (HPE)
  • Color: verde lima, antracita
  • disponible en las tallas: 7 hasta 11

Características de confort

  • gran flexibilidad
  • gran tacto y sensibilidad
  • Ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • especialmente transpirable gracias a uvex climazone

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (4 X 4 2 C) y EN 407 (X 1 X X X X)
  • Excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento Soft-Grip
  • Excelente agarre en entornos húmedos y mojados
  • Protección muy alta contra cortes gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex®
  • El modelo es apto, según la norma EN 407, para temperaturas de contacto de hasta +100 ºC

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex C500 mojado
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a cortes
  • Color (filtro): verde/gris
  • Ejecución: con puño de punto
  • Recubrimiento: Elastómero de alto rendimiento (HPE)
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Viscosa de bambú/fibra de vidrio/polietileno de alto rendimiento (HPPE)/poliamida (PA)