{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | C500 | |
| Référence fabricant | uvex C500 wet | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 5 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | C | |
| Matériau revêtement, paume | Polyuréthane (PU) | |
| Couleur | gris; vert | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 10 | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Mécanisme de fermeture | cheville élastiquée | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388 | |
| Substrat | viscose de bambou; Fibres de verre; fibre HPPE; Polyamide | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | préhension à l’humidité; respirant | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 6049210 | |
| EAN / GTIN | 4048612015216 | |
| Réf. fabricant | 6049210 | |
| Article hors catalogue | L01690 430 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques