{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Serija | uvex C500 | |
| Toplotno odporno do | 100 stopinj | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | C | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | C | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| A: Odziv na ogenj, EN 407 | X | |
| B: Kontaktna toplota, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekcijska toplota, EN 407 | X | |
| D: Toplota sevanja, EN 407 | X | |
| E: majhne kapljice taline, EN 407 | X | |
| F: velike kapljice taline, EN 407 | X | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 407 koda | X1XXXX | |
| EN 388 koda | 4X42C | |
| Barva | sive; zelena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | bambusova viskoza; HPPE-vlakna; Poliamid | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez silikona; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 32,8 g | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094550 7 | |
| EAN/GTIN | 4048612015100 | |
| Številka proizvajalca | 6049407 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |