SBE 650 Komplet udarnih vrtalnikov

Št. art.: 600742710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600742710
EAN/GTIN 4061792249561
Številka proizvajalca 600742710
L-število L01750 1667
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Udarni vrtalnik SBE 650 Komplet z 78-delno mobilno delavnico; plastični kovček za prenašanje

Opis:

  • Mobilna delavnica (78-delni komplet): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10 mm), 5 svedrov za zid (5/6/7/8/10 mm), 14 svedrov HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 izvijačnih svedrov dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držalo za nastavke (60 mm), 8 vijačnih ključev (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), leseno poglobitev (12,7 mm), centrirni zatič (5x100 mm), rezalni nož z dvema rezervnima reziloma, merilni trak (3 m/10″), svinčnik (HB)
  • Vario (V) elektronika za delo s hitrostmi, specifičnimi za posamezni material
  • Kotliček za nastavitev hitrosti za predizbiro hitrosti
  • Desno/levo vrtenje
  • Vreteno s šestkotnim nastavkom za izvijačne nastavke za delo brez vpenjala vrtalnika
Način dobave:
Priključek za vrtanje s hitrim vpenjanjem Futuro Plus, dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, plastični kovček, komplet dodatne opreme

Lastnosti:

  • Višina zvočnega tlaka: 91 dB(A)
  • Višina zvočne moči (LwA): 102 dB(A)
  • Negotovost meritve K: 3 dB(A)
  • Vrtanje v kovino: 5,8 m/s²
  • Negotovost meritve K: 1,5 m/s²
  • Udarno vrtanje v beton: 24. 4 m/s²
  • Nominalna vhodna moč: 650 W
  • Izhodna moč: 320 W
  • Maksimalni navor: 10 Nm
  • VrtalniØ zid: 16 mm
  • VrtalniØ beton: 14 mm
  • VrtalniØ jeklo: 13 mm
  • VrtalniØ mehki les: 30 mm
  • Smer vrtanja pri nominalni obremenitvi: 1500 vrt/min
  • Maksimalna hitrost udarca: 1500 vrt/min
  • Maksimalna hitrost udarca: 1500 vrt: 44800 udarcev na minuto
  • Prevodi: 1: Premer vijaka: 43 mm
  • Vretenica s šesterokotno vdolbino: 43 mm
  • Vretenica s šesterokotno vdolbino: 1
  • Premer vijaka: 1,5 - 13 mm
  • Vretenica s šesterokotno vdolbino: 6,35 mm
  • Vretenski navoj: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Tip vpenjanja vpenjala: Teža (brez napajalnega kabla): 1,5 kg (brez napajalnega kabla): 1,5 kg (brez napajalnega kabla): 1,8 kg
  • Dolžina kabla: 2,5 m
  • Bruto teža: 5,456 kg