SBE 650 Set Taladro de percusión

Número de artículo: 600742710
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Taladradora de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 600742710
EAN / GTIN 4061792249561
Número del fabricante 600742710
Número L L01750 1667
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Taladradora de percusión SBE 650 Juego con taller móvil de 78 piezas; maletín de plástico

Descripción:

  • Taller portátil (78 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 5 brocas para piedra (5/6/7/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera(12,7mm), espiga de centrar (5x100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10″), lápiz (HB)
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
  • Giro a la derecha e izquierda
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
Suministro estándar:
Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus, Empuñadura adicional, Tope de profundidad, Maletines profesionales, Juego de accesorios

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Perforación en metal: 5,8 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Perforación de hormigón por impacto: 24. 4 m/s²
  • Potencia nominal de entrada: 650 W
  • Potencia de salida: 320 W
  • Par máximo: 10 Nm
  • Drill-Ø mampostería: 16 mm
  • Drill-Ø hormigón: 14 mm
  • Drill-Ø acero: 13 mm
  • Drill-Ø madera blanda: 30 mm
  • Velocidad con carga nominal: 1500 rpm
  • Ritmo de impacto máximo: 44800 bpm
  • Engranajes: 1
  • Capacidad del mandril: 1,5 - 13 mm
  • Diámetro del collar: 43 mm
  • Husillo de perforación con rebaje hexagonal: 6,35 mm
  • Husillo de broca roscado: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas sin llave
  • Peso (sin cable de alimentación): 1,8 kg
  • Longitud del cable: 2,5 m
  • Peso bruto: 5,456 kg