• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

SBE 650 Sada příklepových vrtaček

Artiklové číslo: 600742710
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600742710
EAN / GTIN 4061792249561
Číslo výrobce 600742710
L-číslo L01750 1667
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Příklepová vrtačka SBE 650 Sada se 78dílnou pojízdnou dílnou; Plastový kufr na přenášení

Popis:

  • Mobilní dílna (78dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 5 vrtáků do zdiva (5/6/7/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13mm), dřevěný záhlubník (12,7mm), středicí kolík (5x100mm), řezací nůž se 2 náhradními čepelemi, svinovací metr (3m/10″), Tužka (HB)
  • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami podle materiálu
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • Pravé/levé otáčení
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla vrtačky
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo vrtačky Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, plastový kufřík, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Přesnost měření K: 3 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 5,8 m/s²
  • Přesnost měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání do betonu: 24. 4 m/s²
  • Jmenovitý příkon: 650 W
  • Výstupní výkon: 320 W
  • Maximální točivý moment: 10 Nm
  • Vrtání-Ø zdiva: 16 mm
  • Vrtání-Ø betonu: 14 mm
  • Vrtání-Ø oceli: 13 mm
  • Vrtání-Ø měkkého dřeva: 30 mm
  • Rychlost při jmenovitém zatížení: 1500 otáček za minutu
  • Maximální rychlost příklepu: 44800 úderů za minutu
  • Převody: 1: Průměr vrtáku: 43 mm
  • Vrtací vřeteno se šestihranným vybráním: 1
  • Příkon vrtáku: 1,5 - 13 mm
  • Průměr vrtáku: 1,5 - 13 mm
  • Vrtací vřeteno se šestihranným vybráním: 6,35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Typ upínání sklíčidla: Bezklíčové sklíčidlo
  • Hmotnost (bez napájecího kabelu): 1,8 kg
  • Délka kabelu: 2,5 m
  • Hrubá hmotnost: 5,456 kg