• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

SBE 650 Set Perceuse à percussion

Réf.: 600742710
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse à percussion

Identification et classification

Référence article 600742710
EAN / GTIN 4061792249561
Réf. fabricant 600742710
Article hors catalogue L01750 1667
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Perceuse à percussion SBE 650 Coffret avec atelier mobile de 78 pièces ; mallette de transport en plastique

Description:

  • Atelier mobile (78 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10 mm), 5 forets à pierre (5/6/7/8/10 mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10″), crayon (HB)
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Réversible droite/gauche
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Équipement standard:
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique, Set d'accessoires

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 102 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
  • Frais de forage dans le métal : 5,8 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Frais de forage par impact dans le béton : 24. 4 m/s²
  • Puissance d'entrée nominale : 650 W
  • Puissance de sortie : 320 W
  • Couple maximal : 10 Nm
  • Drill-Ø maçonnerie : 16 mm
  • Drill-Ø béton : 14 mm
  • Drill Ø acier : 13 mm
  • Drill-Ø bois tendre : 30 mm
  • Vitesse à charge nominale : 1500 tr/min
  • Taux d'impact maximal : 44800 bpm
  • Engrenages : 1
  • Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
  • Diamètre du collier : 43 mm
  • Tige de perçage avec empreinte hexagonale : 6,35 mm
  • Filet de la broche de perçage : 1/2 ″ - 20 UNF
  • Type de serrage du mandrin : Mandrin sans clé
  • Poids (sans câble d'alimentation) : 1,8 kg
  • Longueur de câble : 2,5 m
  • Poids brut : 5,456 kg