HGN 3002J IC830 Rezalni vložki za odrezovanje in zarezovanje mehkih obdelovalnih materialov, odrezovanje cevi, majhnih premerov in za tankostenske obdelovance

Št. art.: 6004494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004494
EAN/GTIN 7291075109542
Številka proizvajalca 6004494
L-število L23940 143

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,2 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 16,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,15 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 16,1 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja