TE 24-230 MVT CED Sistem za diamantno rezanje

Št. art.: 600434500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600434500
EAN/GTIN 4061792122291
Številka proizvajalca 600434500

Opis

Opis:

  • Zmogljiv diamantni rezalnik za suhe reze do 60 mm v mineralnih materialih z malo prahu
  • Najboljši pregled nad linijo rezanja zaradi odprte zasnove odsesovalnega pokrova
  • Učinkovito odsesavanje prahu za zaščito zdravja in čistejša gradbišča
  • Hitro napredovanje dela in dolga življenjska doba zaradi močnega motorja Metabo Marathon
  • Idealen za natančno vodoravno rezanje s potiskanjem reza; možnost predelave na vlečni rez
  • Precizno rezanje na ravnih površinah zaradi kovinske osnovne plošče z valjčki
  • Brezskrbnost in nadzor v vsaki situaciji: Zaščita za mehki zagon, blaženje vibracij Metabo VibraTech (MVT), elektronska varnostna zaščita pred izklopom in ponovnim zagonom
  • Robustni odsesovalni pokrov iz tlačno litega aluminija z nastavitvijo globine rezanja brez orodja
  • Karbonske ščetke za zaščito motorja
  • Priključek za odsesavanje prahu Ø 35/41 mm

    Razpon dobave
  • Odsesovalni pokrov CED 230, diamantni rezalni disk UP, ključ z dvema luknjama, podporna prirobnica, distančni obročki, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, plastični kovček.

Lastnosti:

  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Vibracije: 4.1 m/s²
  • Teža brez omrežnega kabla: 8.1 kg
  • Bruto teža: 14.250 kg
  • Max. Globina reza: 60 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 99 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 110 dB(A)
  • Ø rezalnega kolesa: 230 mm
  • Izhodna moč: 1600 W
  • Nazivna vhodna moč: 2400 W
  • Hitrost brez obremenitve: 6600 /min
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor