TE 24-230 MVT CED Système de tronçonnage diamanté

Réf.: 600434500
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600434500
EAN / GTIN 4061792122291
Réf. fabricant 600434500

Description

Description:

  • Tronçonneuse diamantée légère et puissante pour des coupes à sec sans poussière dans des matériaux minéraux jusqu'à 60 mm
  • Visibilité parfaite sur la ligne de coupe grâce au design ouvert du capot d'aspiration
  • Aspiration de la poussière efficace pour protéger la santé et pour des chantiers plus propres
  • Avance rapide et longue durée de vie grâce au moteur Metabo Marathon puissant
  • L'idéal pour le tronçonnage horizontale précis grâce à la coupe moussante ; possibilité de passer à la coupe tirante
  • Des coupes précises sur des surfaces plans grâce à la plaque de support métallique à roulettes
  • Sécurité et contrôle dans toutes les situations : démarrage progressif, amortissement des vibrations Metabo VibraTech (MVT), arrêt électronique de sécurité et protection anti-redémarrage
  • Capot d'aspiration robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression ave réglage sans outil de la profondeur de coupe
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
  • Raccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mm

    Équipement standard
  • Capot d'aspiration CED 230, Meule de tronçonnage diamantée UP, Clé à ergots, Flasque d'appui, Bagues d'espacement, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Coffret

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vibration: 4.1 m/s²
  • Poids sans câble: 8.1 kg
  • Bruttogewicht: 14.250 kg
  • Profondeur de coupe max.: 60 mm
  • niveau sonore: 99 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 110 dB(A)
  • Ø de meule de tronçonnage: 230 mm
  • Puissance utile: 1600 W
  • Puissance absorbée nominale: 2400 W
  • Vitesse de rotation à vide: 6600 /min
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires