TE 24-230 MVT CED Diamant-doorslijpsysteem

Artikelnummer: 600434500
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600434500
EAN/GTIN 4061792122291
Nummer fabrikant 600434500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, krachtige diamantslijpschijf voor stofarme droge zaagsnede tot 60 mm in materialen van mineraal
  • Het beste zicht op de zaaglijn dankzij het open ontwerp van de afzuigkap
  • Efficiënte stofafzuiging ter bescherming van de gezondheid en schone bouwplaatsen
  • Snelle voorgang van het werk en een lange levensduur door de krachtige Metabo Marathon-motor
  • Door de schuivende zaagsnede ideaal voor het exact verticaal doorslijpen; ombouw naar trekkende snede mogelijk
  • Exacte snede op vlakke oppervlakken dankzij de metalen grondplaat met wielen
  • Veiligheid en controle onder alle omstandigheden: softstart, Metabo VibraTech (MVT) trillingsdemping, elektronische veiligheidsuitschakeling en herstartbeveiliging
  • Robuuste afzuigkap van gegoten aluminium met instelling van de zaagdiepte zonder hulp van gereedschap
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
  • Aansluiting voor de stofafzuiging Ø 35/41 mm

    Met:
  • Afzuigkap CED 230, Diamant-doorslijpschijf UP, pensleutel, steunflens, Afstandsringen, Spanmoer, Extra handgreep, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Kabellengte: 4 m
  • Trilling: 4.1 m/s²
  • Gewicht (zonder netsnoer): 8.1 kg
  • Bruttogewicht: 14.250 kg
  • Max. zaagdiepte: 60 mm
  • Geluidsdrukniveau: 99 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 110 dB(A)
  • Doorslijpschijven-Ø: 230 mm
  • Afgegeven vermogen: 1600 W
  • Opgenomen vermogen: 2400 W
  • Nullasttoerental: 6600 /min
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires