Garnitura bimetalnih žag za luknje Power Change Plus 20-76

Št. art.: 589810 20-76
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Change Plus
⌀ žage za luknje 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Število delov 14
Število vpenjalnih držal 1
Število centrirnih svedrov 2
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589810 20-76
EAN/GTIN 3165140949620
Številka proizvajalca 2608594193

Opis

Izvedba:

Garnitura bimetalnih žag za luknje s sistemom Power Change Plus v najpogosteje uporabljenih premerih. Vklj. s 6-kotnim vpenjalnim trnom in centrirnimi svedri iz HSS, v kovčku iz umetne mase.
Žaga za luknje:HSS-bimetalna žaga za luknje z izredno odpornostjo in dolgo življenjsko dobo. Progresivno ozobljenje zagotavlja hiter rez in idealno odstranjevanje odrezkov. Sistem Power Change Plus omogoča hitro zamenjavo žage za luknje brez uporabe orodja. Maksimalna globina rezanja za vse velikosti 44 mm.
Vpenjalno držalo: Vpenjalni trn Power Change Plus omogoča vpenjanje žag za luknje in centrirnih svedrov brez uporabe orodja.
Centrirni svedri: Centrirni sveder HSS-Co za jeklo in INOX. Vpenjanje v držaj brez orodja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli