Surtido de coronas perforadas bimetálicas Power Change Plus 20-76

Número de artículo: 589810 20-76
Descuento
362.85 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Change Plus
⌀ de corona perforada 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Número de piezas 14
Número de vástagos de asiento 1
Número de brocas de centrar 2
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589810 20-76
EAN / GTIN 3165140949620
Número del fabricante 2608594193

Descripción

Ejecución:

Surtido de coronas perforadoras bimetálicas con sistema Power Change Plus en los diámetros más usuales. Incluye portacoronas de 6 caras y brocas centradoras de HSS en maletín de plástico.
Corona perforadora: corona perforadora bimetálica HSS con resistencia extrema y vida útil prolongada. Dentado progresivo para un corte rápido y una expulsión de virutas ideal. El sistema Power Change Plus permite un cambio de herramienta rápido y sin herramientas de la corona perforada. Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 44 mm.
Vástago de asiento: El mango de asiento Power Change Plus permite el alojamiento sin herramientas de coronas perforadas y brocas de puntear.
Broca de puntear: Broca de puntear HSS-Co para acero y acero inoxidable. Sujeción sin herramientas en mango de asiento.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos