Bimetalen gatzaagassortiment Power Change Plus 20-76

Artikelnummer: 589810 20-76
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Change Plus
Gatzaag-⌀ 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Aantal delen 14
Aantal opnameschachten 1
Aantal centreerboren 2
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589810 20-76
EAN/GTIN 3165140949620
Nummer fabrikant 2608594193

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen gatzaagassortiment met Power Change Plus-systeem in de meest gangbare diameters. Inclusief 6-kant opnameschacht en HSS-centreerboren in kunststof koffer.
Gatzaag:HSS-bimetalen gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. Progressieve vertanding voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het Power Change Plus-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten 44 mm.
Opnameschacht: De Power Change Plus-opnameschacht maakt zonder gereedschap opnemen van gatzagen en centreerboren mogelijk.
Centreerboor: HSS-Co centreerboor voor staal en RVS. Zonder gereedschap spannen in de opnameschacht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen