Assortiment de scies-cloches bimétal Power Change Plus 20-76

Réf.: 589810 20-76
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Change Plus
⌀ scies cloches 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Nombre de pièces 14
Nombre de mandrins d'entraînement 1
Nombre de forets à centrer 2
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589810 20-76
EAN / GTIN 3165140949620
Réf. fabricant 2608594193

Description

Exécution:

Assortiment de scies cloches bimétal avec système Power Change Plus dans les diamètres les plus courants. Avec mandrin d'entraînement 6 pans et forets à centrer HSS dans un coffret en plastique.
Scie cloche:HSS-bimétal offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. Denture progressive pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système Power Change Plus permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 44 mm.
Mandrin d’entraînement: Le mandrin d’entraînement Power Change Plus permet un montage sans outil de scies cloches et de forets à centrer.
Foret à centrer: Foret à centrer HSS-Co pour l’acier et l’INOX. Serrage sans outil dans le mandrin d’entraînement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange