Vpenjalno držalo 210L

Št. art.: 589310 210L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala 6–kotnik
Zev ključa držala 15,4 mm
za ⌀ žage za luknje 32 mm - 210 mm
Vrsta izdelka Vpenjalno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589310 210L
EAN/GTIN 7311518015602

Opis

Izvedba:

Standardno vpenjalno držalo za veliko vpenjalno silo.

Obseg dobave:

Vklj. s centrirnim svedrom HSS.

Opomba:

Za vpenjanje na stacionarnih strojih z drugim vpenjalom izberite 6-kotno vrtalno glavo art. 342220 vel.16/16 in ustrezen trn.
Za vpenjalo MK2 npr. trn art. 342500 vel. 2/16.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico