Bimetalna žaga za luknje 92 mm

Št. art.: 589010 92
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
  • Zob na colo: 4/6

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zob na colo 4/6
Premer 92 mm
priporočeno število vrtljajev v jeklo 95 min-1
priporočeno število vrtljajev v INOX 45 min-1
priporočeno število vrtljajev v aluminij 140 min-1
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589010 92
EAN/GTIN 4045197158642

Opis

Izvedba:

Robustna, nezlomljiva konstrukcija z variabilnim ozobjem na gibkem telesu iz specialnega jekla (bimetalno jeklo). Ojačano, togo dno je opremljeno z navojem in sojemalnimi izvrtinami (od ⌀ 32 mm) za zanesljivo vpetje na držalo. Visoka kakovost HSS ozobja, geometrija zob in ozke tolerance pri izdelavi zagotavljajo največjo učinkovitost rezanja in dolgo življenjsko dobo.
  • Variabilno ozobje 4/6 zob na colo omogoča miren tek žage.
  • Maksimalna globina žaganja za vse velikosti je 38 mm.
  • Precizno brušeni zobje – najhitrejše rezanje in gladko odrezani robovi.

Uporaba:

Na stacionarnih vrtalnih strojih, stružnicah ali električnih ročnih vrtalnih strojih z ustreznim številom vrtljajev. Za izrezovanje okroglih lukenj iz tankega do debelega materiala z ravno ali ukrivljeno površino obdelovanca. Primerne za rezanje vseh vrst materialov npr. jekla, plemenitega jekla, medenine, bakra, litega železa, lahkih kovin, lesa, plošč iz mavca ali umetne mase itn. Uporaba mazalnega sredstva podaljša življenjsko dobo.

Priporočilo:

Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

Opomba:

Vpenjalna držala in žage za luknje so združljive z vsemi običajnimi bimetalnimi žagami za luknje, vendar ne z Bosch-SDS.
Vrtalne krone za kamen glejte št. 788000.
Krožni rezalnik iz trdnega karbida za jeklo glejte št. 118400, 118500, 119000.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Premer (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico