Garnitura žag za luknje 19-121

Št. art.: 589710 19-121
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ žage za luknje 19; 22; 25; 29 35; 38; 44; 51 57; 68; 76; 83 92; 95; 105; 121 mm
Število delov 23
Število vpenjalnih držal 2
Število centrirnih svedrov 5
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589710 19-121
EAN/GTIN 4045197672100

Opis

Izvedba:

Garnitura bimetalnih žag za luknje z običajnimi premeri. Variabilno ozobje HSS za miren tek in dolgo življenjsko dobo.
Z natančno prilegajočim se vložkom iz trde pene za zanesljivo shranjevanje in preprost odvzem žag za luknje. Nakladalna sistemska škatla.

Obseg dobave:

Škatla iz umetne mase odporna proti udarcem, z bimetalnimi žagami za luknje, vpenjalnimi držali in centrirnimi svedri.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli