Set de pânze pentru ferăstrău pendular, Denumire: T118B

Cod articol: 588400 T118B
Setați prețul 5 buc. (1,51 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Grosimea tablei (tablă masivă): 2,5-6
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău HSS
Pas 1,9 − 2,3 mm
Lungimea pânzei 92 mm
Denumire T118B
Se recomandă pentru _T118B
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Grosimea tablei (tablă masivă) 2,5-6 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 588400 T118B
EAN / GTIN 4045197726735
Număr producător 588400 T118B
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru metal. Prinderea cozii cu came.
Dantura progresivă combină tăierea uşoară (fără trepidare la tablele subţiri) cu rata mare de aşchiere.

Livrare:

5 bucăţi

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă