3-1/4″ (82 mm) širina x 5″ (127 mm) dolžina, orbitalni brusilnik Dynabug II, brez sesalnika

Št. art.: 58503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 58503
EAN/GTIN 0616026585034
Številka proizvajalca 58503
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Zmogljiv pnevmatski motor z močjo 0,11 hp (82 W) in 10.000 RPM opravlja delo v neštetih primerih uporabe, pri čemer porabi le 13 SCFM (368 LPM) pri tlaku 90 PSI (6,2 bar).
  • Natančno orbitalno gibanje 3/32″ je idealno za doseganje nadzorovane, izjemno fine obdelave različnih površin. Kompaktna velikost je idealna za vse uporabnike, tudi za tiste z manjšimi rokami.
  • Razvit in preizkušen tako, da zagotavlja manj vibracij orodja kot kateri koli konkurenčni model! Manjša teža orodja zmanjšuje utrujenost rok in rokavov. Idealno za navpično uporabo.
  • Pravokotna oblika omogoča globoko brušenje v kotih, kamor okrogle blazinice ne morejo doseči.
  • Vključuje brusno podlago z zaponkami 56317, široko 80 mm in dolgo 130 mm (približno 3-1/4″ x 5″). Platforma Comfort zagotavlja dodatno oporo za roke in zapestja, s čimer še dodatno izboljša udobje upravljavca. Poleg tega zagotavlja tudi večjo zaščito pred izpuhom hladnega zraka. (OPOMBA: Platforma Comfort je snemljiva.) Naročite platformo Comfort 59330 (ameriški patent št. D610,428) ločeno, da jo namestite na obstoječa orodja!

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynabug
  • HP: 0,15 hp
  • Največ. RPM: 10000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 89 mm
  • Dolžina (mm): 159 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,8 kg
  • Velikost blazinice: 3-1/4″ x 5″ (82 mm x 127 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico