• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-1/4″ (82 mm) B × 5″ (127 mm) L Dynabug II Exzenterschleifer, ohne Absaugung

Artikel-Nr.: 58503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58503
EAN / GTIN 0616026585034
Herstellernummer 58503
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstarke Druckluftmotor mit 0,11 hp (82 W) und 10.000 U/min erledigt seine Aufgabe in unzähligen Anwendungsbereichen und verbraucht dabei bei 90 PSI (6,2 bar) lediglich 13 SCFM (368 LPM).
  • Die präzise 3/32″-Exzenterbewegung eignet sich ideal, um auf einer Vielzahl von Oberflächen ein kontrolliertes, ultrafeines Finish zu erzielen. Die kompakte Größe ist ideal für alle Anwender, auch für diejenigen mit kleineren Händen.
  • So konstruiert und getestet, dass es weniger Vibrationen verursacht als jedes andere Modell der Konkurrenz! Das geringere Gewicht des Werkzeugs verringert die Ermüdung von Hand und Arm. Ideal für vertikale Anwendungen.
  • Die rechteckige Form dringt tief in Ecken vor, die runde Polierpads nicht erreichen können.
  • Enthält das Schleifpad 56317 mit Hakenoberfläche, 80 mm breit x 130 mm lang (ca. 3-1/4″ x 5″). Die Comfort-Plattform bietet zusätzlichen Halt für Hände und Handgelenke und sorgt so für noch mehr Komfort für den Bediener. Bietet zudem einen besseren Schutz vor kalter Abluft. (HINWEIS: (Die Komfortplattform ist abnehmbar.) Bestellen Sie die Komfortplattform 59330 (US-Patent Nr. D610.428) separat, um sie an vorhandenen Werkzeugen anzubringen!

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynabug
  • HP: 0,15 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 89 mm
  • Länge (mm): 159 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,8 kg
  • Pad-Größe: 3-1/4″ x 5″ (82 mm x 127 mm)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb