Orbitální bruska Dynabug II, 3-1/4″ (82 mm) šířka × 5″ (127 mm) délka, bez odsávání

Artiklové číslo: 58503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 58503
EAN / GTIN 0616026585034
Číslo výrobce 58503
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Výkonný pneumatický motor o výkonu 0,11 hp (82 W) a otáčkách 10 000 ot./min zvládne práci v nesčetných aplikacích, přičemž spotřebuje pouhých 13 SCFM (368 LPM) při tlaku 90 PSI (6,2 bar).
  • Přesný orbitální pohyb o velikosti 3/32″ je ideální pro dosažení kontrolovaného, ultrajemného povrchu na nejrůznějších materiálech. Kompaktní rozměry jsou ideální pro všechny uživatele, včetně těch, kteří mají menší ruce.
  • Navrženo a testováno tak, aby vibrace nástroje byly nižší než u jakéhokoli konkurenčního modelu! Nižší hmotnost nástroje minimalizuje únavu rukou a paží. Ideální pro vertikální použití.
  • Díky obdélníkovému tvaru se dostane hluboko do rohů, kam se kulaté podložky nedostanou.
  • Součástí balení je brusný talíř s háčkovým povrchem 56317 o šířce 80 mm a délce 130 mm (přibližně 3-1/4″ x 5″). Platforma Comfort poskytuje dodatečnou oporu pro ruce a zápěstí, čímž ještě více zvyšuje pohodlí obsluhy. Zajišťuje také lepší ochranu před proudem studeného vzduchu z výfuku. (POZNÁMKA: (Platforma Comfort je odnímatelná.) Objednejte si samostatně platformu Comfort Platform s číslem objednávky 59330 (americký patent č. D610,428) a namontujte ji na stávající nářadí!

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynabug
  • HP: 0,15 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 89 mm
  • Délka (mm): 159 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,8 kg
  • Velikost podložky: 3-1/4″ x 5″ (82 mm x 127 mm)