Nadomestni žagin list skobeljno ozobje, Dolžina lista: 530mm

Št. art.: 581810 530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina lista (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Dolžina lista: 530

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba zob Skobeljno ozobljenje
Dolžina lista 530 mm
Višina lista 18 mm
Vrsta izdelka Ločni žagin list

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 581810 530
EAN/GTIN 7311518241698
Številka proizvajalca SE-23-21
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Lok iz ovalne, lakirane jeklene cevi, z napenjalno ročico. List iz originalnega švedskega jekla, kaljene konice zob. Natančno brušeni in razpirani zobje.
Skobeljno ozobje (HZ) 4 4 zobje pred posnemalom − vedno ostri. Za vse vrste lesa, zlasti za sveži les.