Reservezaagblad Amerikaanse vertanding, Bladlengte: 530mm

Artikelnummer: 581810 530
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bladlengte: 530

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanduitvoering Amerikaanse vertanding
Bladlengte 530 mm
Bladhoogte 18 mm
Producttype Beugelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 581810 530
EAN/GTIN 7311518241698
Nummer fabrikant SE-23-21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Beugel van ovale, gelakte stalen buis met spanhefboom. Zaagblad van origineel Zweeds staal. Met geharde tandpunten. Precisiegeslepen en nauwkeurig gezet.
Amerikaanse vertanding 4 snijtanden voor de loskamer − blijvend scherp. Voor alle houtsoorten, in het bijzonder voor groen hout.