Hoja de sierra de recambio Dentado en forma de cepillo, Longitud hoja: 530mm

Número de artículo: 581810 530
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud hoja (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Modelo diente Dentado en forma de cepillo
Tipo de producto Hoja de sierra de arco
Material hoja Acero con alto contenido en carbono (HCS)
Longitud 530 mm
Altura hoja 18 mm
Aptitud del material madera
Contenido pieza única
Grupo de material Madera
Configurable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 581810 530
EAN / GTIN 7311518241698
Número del fabricante SE-23-21
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Ejecución:

Marco de tubo de acero ovalado, pintado, con palanca tensora. Hoja de sierra de acero sueco original. Con puntas de los dientes templadas. Con afilado de precisión y triscado exacto.
Dentado en forme de cepillo (HZ) 4 dientes antes del rascador, siempre afilada. Para todas las clases de madera, sobre todo para madera verde.