• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lame de rechange Denture américaine, Longueur lame: 530mm

Réf.: 581810 530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Longueur lame: 530

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Denture Denture américaine
Longueur lame 530 mm
Hauteur de lame 18 mm
Type de produit Lames de scies à archet

Identification et classification

Référence article 581810 530
EAN / GTIN 7311518241698
Réf. fabricant SE-23-21
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Archet en tube d’acier ovale verni avec levier de serrage. Lame de scie en acier suédois original. Avec pointes de dents trempées. Affûtage et avoyage précis.
Denture américaine (HZ) 4 dents devant le racleur − affûtage permanent. Pour toutes les essences de bois, en particulier le bois vert.