Ščetka za pile, Dolžina ščetin L3ךirina predela s ščetinami L1: 80X20mm

Št. art.: 576000 80X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ščetin L3ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklo
Celotna dolžina L 210 mm
Širina predela s ščetinami L1 20 mm
Delovna dolžina L3 80 mm
Dolžina ščetin H1 5 mm
Vrsta izdelka Ščetke za pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 576000 80X20
EAN/GTIN 4017359478424
Številka proizvajalca 03710500
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Trak z gostimi jeklenimi žicami.

Uporaba:

Za čiščenje narebrenih površin, kot so npr. površine pil ipd.
Trak z tankimi jeklenimi žicami specialno za precizno brušenje.