Miniaturna lončasta ščetka jeklena žica 0,10 mm 18 mm

Št. art.: 574920 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tipična uporaba Čiščenje, posnemanje zarobka
⌀ ščetke D1 18 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Dolžina ščetin H1 6 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574920 18
EAN/GTIN 4017359289228
Številka proizvajalca 430223

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.