{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material cuerpo de base | plástico | |
| Grosor cerdas | 0,1 mm | |
| Material filamentos | acero | |
| Versión del material dotación | forma lisa | |
| Color filamentos | plateado | |
| Borde ancho | 6 mm | |
| Altura filamentos | 6 mm | |
| Diámetro cepillo | 18 mm | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | mango | |
| Diámetro vástago | 3 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 15.000 min-1 | |
| Empleo típico | Desbarbado; Limpieza | |
| Tipo de producto | Cepillo de copa | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 574920 18 | |
| EAN / GTIN | 4017359289228 | |
| Número del fabricante | 430223 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |