{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál základní těleso | plast | |
| Pevnost štětin | 0,1 mm | |
| Materiál lemování | ocel | |
| Provedení materiálu ucpávky | hladké | |
| Barva lemu | stříbrná | |
| Široký lem | 6 mm | |
| Výška lemu | 6 mm | |
| Průměr kartáče | 18 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | stopka | |
| Průměr hřídele | 3 mm | |
| Otáčky max. | 15 000 min-1 | |
| Typické použití | Odstraňování otřepů; Čištění | |
| Druh produktu | Hrncový kartáč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 574920 18 | |
| EAN / GTIN | 4017359289228 | |
| Číslo výrobce | 430223 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |