Spazzola a tazza in miniatura filo in acciaio 0,10 mm 18 mm

Codice art.: 574920 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
⌀ Spazzola D1 18 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574920 18
EAN / GTIN 4017359289228
Codice del produttore 430223

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.