Lončasta ščetka izmenično posukanje, INOX-žica 0,50 mm 65XM14 mm

Št. art.: 572205 65XM14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 65 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,5 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Posukanje Izmenično posukanje
Varnostni oporni obroč ne
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572205 65XM14
EAN/GTIN 4017359380130
Številka proizvajalca 482817WZ

Opis

Izvedba:

Gladka žica, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.
Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.
Z notranjim navojem M14.