Kuppiharja Vaihtuva punontasuunta, INOX-lanka 0,50 mm 65XM14 mm

Tuote nro.: 572205 65XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Punos Vaihtuva punontasuunta
Tukiholkki ei
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 572205 65XM14
EAN / GTIN 4017359380130
Valmistajan numero 482817WZ

Kuvaus

Malli:

Suorista langoista punotut, kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.
Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
Sisäkierre M14.