Fazékkefe Váltakozó sodrat, INOX huzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×menet M: 65XM14mm

Cikkszám: 572205 65XM14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×menet M (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 65 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Sodrat Váltakozó sodrat
Biztonsági kitámasztó gyűrű nem
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 572205 65XM14
EAN / GTIN 4017359380130
Gyártó száma 482817WZ
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Sima huzal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.
Váltakozó sodrat (jobbos / balos) nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett.

Felhasználás:

Kifejezetten sarokcsiszolókon való felhasználáshoz.
M14 belső menettel.