• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Huvborste Växelvirning, rostfri tråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × gänga M: 65XM14mm

Art-nr.: 572205 65XM14
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
192 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × gänga M (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 65 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstlängd H1 20 mm
Flätmönster Växelvirning
säkerhetsstödring nej
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Huvborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 572205 65XM14
EAN/GTIN 4017359380130
Tillverkarens nummer 482817WZ
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Slät ståltråd, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.
Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.
Med invändig gänga M14.