HM90 AXCR 150525R-P IC28 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 5696622
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5696622
EAN/GTIN 7291075171556
Številka proizvajalca 5696622
L-število L23910 532

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, dolžina rezalnih ploščic (INSL) 19,2 mm, debelina rezalnih ploščic (S) 5 mm, širina rezalnih ploščic (W1) 10 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 14 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 10 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1,55 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse