HM90 AXCR 150525R-P IC28 Plaquettes super-positives avec une face de coupe polies pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5696622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5696622
EAN / GTIN 7291075171556
Réf. fabricant 5696622
Article hors catalogue L23910 532

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Longueur plaquette (INSL) 19.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 1.55 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIALU" Afficher tout