Diamantni brusni krožnik PREMIUM*** za kamen, ⌀ plošče: 100mm

Št. art.: 569640 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • za material: Kamen
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
za material Kamen
Opis oblike ravna
⌀ plošče 100 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilno telo Jekleni krožnik
Pogonski stroj Kotni brusilniki
Priporočeno število vrtljajev 10.000 min-1 - 12.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 569640 100
EAN/GTIN 9003173565698
Številka proizvajalca 356569
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Robusten tanek brusni krožnik s prispajkanimi diamantnimi segmenti, ki so vstavljeni v specialni material. Velika učinkovitost, ekstremno dolga življenjska doba in tek skoraj brez vibracij (čiste površine), za suho brušenje.

Uporaba:

Za brušenje, poravnavanje, glajenje kamnin in betona s kotnimi brusilniki. Optimalno število vrtljajev 10000 − 12000 min-1. Maksimalno število vrtljajev 15000 min-1.

Material:

Primerno za beton.