• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato lijador diamantado PREMIUM*** para piedra, ⌀ de muela: 100mm

Número de artículo: 569640 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 100 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Número de revoluciones mín. recomendado 10.000 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 12.000 min-1
Número de revoluciones máx. 15.000 min-1
Ligadura metal
Denominación del fabricante PREMIUM***
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Abrasivos Diamante (D)
Para material Hormigón; Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 569640 100
EAN / GTIN 9003173565698
Número del fabricante 356569
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

Plato de acero robusto y esbelto con segmentos diamantados soldados incorporados en un material especial. Alto rendimiento de abrasión, vida útil muy larga y marcha sin vibraciones (superficies limpias), para el rectificado en seco.

Aplicación:

Para rectificado, alineación, alisado de piedra y hormigón en amoladoras angulares. Velocidad de giro óptima 10000 − 12000 rpm. Velocidad de giro máxima 15000 rpm.

Material:

Adecuado para hormigón.