Prato abrasivo de diamante PREMIUM*** para pedra, ⌀ do disco: 100

N.º do artigo: 569640 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: D
  • otimizado para material: Pedra
  • Descrição da forma: plano
  • ⌀ do furo: 22,23

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
otimizado para material Pedra
Descrição da forma plano
⌀ do disco 100 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Corpo portante Prato de aço
Motor de acionamento Retificadora angular
n.º de rotações recomendado 10.000 r.p.m. - 12.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Pratos abrasivos

Identificação e classificação

Número do artigo 569640 100
EAN/GTIN 9003173565698
Número do fabricante 356569
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

Prato de aço fino robusto com segmentos de diamante soldados embutidos num material especial. Alto desempenho de desbaste, vida útil extrema e funcionamento com baixa vibração (superfícies limpas), para retificação a seco.

Vantagem:

Para retificação, alinhamento, alisamento de pedra e betão em retificadoras angulares. Velocidade ideal 10 000 − 12 000 rpm. Velocidade máxima 15 000 rpm.

Material:

Adequado para betão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a