{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Steen | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Schijf-⌀ | 100 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Dragerlichaam | Stalen schotel | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Aanbevolen toerental | 10.000 min-1 - 12.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Steunschijf |
Artikelnummer | 569640 100 | |
EAN/GTIN | 9003173565698 | |
Nummer fabrikant | 356569 |