Timanttilautaslaikka PREMIUM*** kivelle 100 mm

Tuote nro.: 569640 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • optimoitu materiaalille: kivi
  • Muodon kuvaus: litteä
  • Porauksen ⌀: 22,23

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
optimoitu materiaalille kivi
Muodon kuvaus litteä
Kiekon ⌀ 100 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Runko Teräslautanen
Käyttökone Kulmahiomakone
Suositeltu kierrosluku 10 000 min-1 - 12 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikanalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 569640 100
EAN / GTIN 9003173565698
Valmistajan numero 356569

Kuvaus

Malli:

Vankka, kapea teräslautanen - juotetut timanttisegmentit, jotka on upotettu erikoismateriaaliin. Hyvä materiaalinpoisto, erittäin pitkä käyttöikä ja värinätön käynti (puhtaat pinnat), kuivahiontaan.

Käyttö:

Kivi- ja betonimateriaalien hiontaan ja tasoitukseen kulmahiomakoneella. Optimaalinen kierrosluku 10000 − 12000 min-1. Enimmäiskierrosluku 15000 min-1.

Raaka-aine:

Soveltuu betonin työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin