Brusni valji, valovita brusna koprena, ⌀ 100×100 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 568480 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, rjava Črno rjava
Vsebina 1 kos
Opis oblike cilindrična
Premer 100 mm
Širina valja 100 mm
Premer izvrtine 19 mm
Stopnja preciznosti srednje
Priporočeno število vrtljajev maks. 2.800 min-1
Brusna podlaga koprena
Vezivo Umetna masa
Barva rjava
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Primerjava zrnatosti min. 100
Primerjava zrnatosti maks. 100
Brusilna površina enostranski
Primerno za brušenje površine
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 568480 100
EAN/GTIN 4045197526762
Številka proizvajalca 568480 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Standardne mere ⌀ 100 × 100 mm oz. ozka izvedba ⌀ 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina ⌀ 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.
Sinusno zložena brusna koprena brez odrezanih robov.
Prepojeno z običajnim korundom (A).

Uporaba:

Za matiranje in poliranje.

Opomba:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih ⌀ 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.