Kompaktna brusna plošča iz brusne koprene, ⌀ 125 mm, Primerjava zrnatosti: 150

Št. art.: 567006 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,92 € / 1 kos
  • od 5 kosi
    26,60 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Oblika ploščato
Premer 125 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Premer izvrtine H 22,23 mm
Stopnja preciznosti srednje
Obodna hitrost maks. 60 m/s
Priporočeno število vrtljajev maks. 6.000 min-1
Brusna podlaga koprena
Vezivo smola in umetna smola
Stopnja trdnosti srednje
Izvedba 6A medium
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusna koprena
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Primerjava zrnatosti maks. 150
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine; brušenje robov
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567006 150
EAN/GTIN 4067263723714
Številka proizvajalca 567006 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prešana vlaknata brusna koprena z brusnimi zrni in vezivom iz smole omogoča odstranjevanje in zaključno obdelavo v enem delovnem koraku.
Srednje trda različica s povečano agresivnostjo in čvrstostjo robov. Za splošno odstranjevanje zarobkov, enostavno odstranjevanje materiala s fino obdelavo površine.

Uporaba:

Za obdelavo površin in robov s kotnimi brusilniki (priporočeno število vrtljajev 6000 min-1).