Kompaktní kotouč s rounem, ⌀ 125 mm, Srovnání zrnitosti: 150

Artiklové číslo: 567006 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    729,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    607,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 60 m/s
Doporučené otáčky max. 6 000 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Stupeň tvrdosti Střední
Provedení 6A medium
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti max. 150
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567006 150
EAN / GTIN 4067263723714
Číslo výrobce 567006 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci.
Středně tvrdé provedení se zvýšenou agresivitou a stabilitou hran. Pro všeobecné odjehlování, lehké úběrové broušení s jemným dokončením povrchu.

Použití:

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6 000 min-1).