Kompaktna ploča za završnu obradu, ⌀ 125 mm, Granulacija: 150

Artikl br.: 567006 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,84 € / 1 Piece
  • od 5 pieces
    26,60 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1 kom.
Oblik plosnato
Promjer 125 mm
Pogonski stroj kutna brusilica
Promjer rupe H 22,23 mm
Stupanj finoće srednje
Maks. Periferna brzina 60 m/s
Preporučena brzina maks. 6.000 min-1
Podloga sredstva za brušenje Filc
Vezanje smola i sintetička smola
Stupanj tvrdoće srednje
Izvedba 6A medium
Jedinica sadržaja komad
Vrsta proizvoda Brusno runo
Sredstvo za brušenje normalni korund (A)
Usporedba zrna maks. 150
Prikladno za materijal nehrđajući čelik; čelik
Grupa alata metal
Prikladno za površinsko brušenje; brušenje rubova
Udio željeza, sumpora i klora 0,1 %

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 567006 150
EAN / GTIN 4067263723714
Broj proizvođača 567006 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prešani filc sa zrnom povezanim smolom omogućuje uklanjanje i završnu obradu u jednom koraku.
Srednje čvrsta izvedba s povećanom agresivnošću i stabilnošću rubova. Za opće radove skidanja srha, lagano glodanje s finom završnom obradom površine.

Upotreba:

Za obradu površina i bridova na kutnim brusilicama (preporučeni broj okretaja 6000 min-1).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu