Kompaktiškas neaustinės medžiagos diskas, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 150

Prekės Nr.: 567006 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    31,92 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vienetai
    26,60 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Greitis maks. 60 m/s
rekomenduojamas sūkių skaičius maks. 6 000 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Kiečio laipsnis vidutinio rupumo
Modelis 6A medium
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdėtumo palyginimas maks. 150
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567006 150
EAN / GTIN 4067263723714
Gamintojo numeris 567006 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Presuota neaustinė medžiaga su sintetine derva surištu korundu užtikrina medžiagos nuėmimą ir baigiamąjį apdirbimą vienu metu.
Vidutinio kietumo modelis su didesniu agresyvumu ir itin tvirtomis briaunomis. Universaliam užvartų nuėmimui, intensyvus šlifavimas užtikrinant tolygų paviršiaus apdirbimą.

Paskirtis:

Plokštumų ir briaunų apdirbimui kampiniais šlifuokliais (rekomenduojamas sūkių skaičius 6000 min-1).