{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Innehåll | 1 St. | |
| Form | plan | |
| Diameter | 125 mm | |
| Framdrivningsmaskin | vinkelslip | |
| Hålets diameter H | 22,23 mm | |
| Finhetsgrad | medel | |
| Periferihastighet, max. | 60 m/s | |
| Rekommenderat varvtal, max. | 6 000 min-1 | |
| Slipmedelsunderlag | Nylonduk | |
| Bindning | harts och konstharts | |
| Hårdhetsgrad | medel | |
| Utförande | 6A medium | |
| Innehåll, enhet | delar | |
| Produktslag | Slipduk | |
| Slipmedel | normalkorund (A) | |
| Jämförelse av kornstorlek, max. | 150 | |
| Lämplig för material | rostfritt stål; stål | |
| Materialgrupp | metall | |
| Lämplig för | ytslipning; kantslipning | |
| Max. järn-, svavel- och klorandel | 0,1 % |
| Artikkelkode | 567006 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263723714 | |
| Manufacturer number | 567006 150 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |