EC-H4M 06-12C06CF-E57 IC900 Čelni rezkarji s 4 rezalnimi robovi, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za obdelavo z nizkimi vibracijami

Št. art.: 5667907
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5667907
EAN/GTIN 7291075021837
Številka proizvajalca 5667907
L-število L24180 169

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 6 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezili (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 57 mm, držalo okroglo, držalo okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,25 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,07 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse