EC-H4M 06-12C06CF-E57 IC900 Fresas de 4 Labios con Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 5667907
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5667907
EAN / GTIN 7291075021837
Número del fabricante 5667907
Número L L24180 169

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 57 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round